Broca de MDI mango cilíndrico para dirección de las fibras unidireccional DIN 6535 HA 12 mm

Número de artículo: 122522 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 5×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Ángulo de punta: 90

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 12 mm
Recubrimiento diamante
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Ejecución 5×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Ángulo de punta 90 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 53 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 71 mm
Longitud total L 118 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance f en PRFV PRFC 0.21 mm/rev.
Tolerancia de mango h6
anillo de color negro
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122522 12
EAN / GTIN 4045197465931
Número del fabricante 122522 12

Tablas de Aplicación

PMMA Fibra acrílica
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
PRFV, CFRP
N
100
Grafito
N
340
Híbridos
N
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de diamante cristalino sp3 de última generación para el mecanizado con seguridad de proceso de materiales compuestos de fibras, PRFV, PRFC y grafito. Con ángulo de punta de 90° y geometría especial para evitar el astillamiento.
Con faja guía cortante para evitar, en el caso de estructura de fibras unidireccional, la deslaminación, el saliente de fibras y la formación de rebabas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Disponible en dimensiones 1 / 100 según tabla.
Tenga en cuenta las cantidades mínimas de pedido para los tamaños configurables:
Rango de ⌀ de 1,01 – 2,99 mm: 10 piezas
Rango de ⌀ de 3,01 – 9,99 mm: 5 piezas
Rango de ⌀ de 10,01 – 11,99 mm: 3 piezas