{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
El ⌀ nominal en pulgadas equivale a | 15,08 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 42.38 mm | |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 65 mm | |
Longitud total L | 115 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122508 19/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126810 | |
Número del fabricante | 122508 19/32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 19/32
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 191.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 119.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 191.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 230.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
US $ 230.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 119.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 119.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
US $ 191.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
anillo de color | verde | verde | verde | rojo | rojo | verde | verde | verde |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Serie | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Diabolo | Diabolo | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |