{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 12.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 41.3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 60 mm | |
Longitud total L | 107 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122507 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197832573 | |
Número del fabricante | 122507 12,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 12,5
a petición
En stock
94 piezas en stock
US $ 151.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
64 piezas en stock
US $ 192.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 328.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
US $ 161.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longitud total L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de mango Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 41.3 mm | 41.3 mm | 41.3 mm | 41.3 mm |