{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6.3 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24.6 mm | |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.18 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122503 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197834508 | |
Número del fabricante | 122503 6,3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de MDI HOLEX Pro Steel Whistle Notch DIN 6535 HE 6,3
a petición
En stock
27 piezas en stock
US $ 41.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
US $ 73.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 66.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 187.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 231.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde |
⌀ nominal DC | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 K | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HE con h6 | DIN 6535 HE con h6 |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |