{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 9.7 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 32.5 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.12 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122491 9,7 | |
EAN / GTIN | 4067263008033 | |
Número del fabricante | 122491 9,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 9,7mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
US $ 81.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 99.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 85.84
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
US $ 168.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 157.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
US $ 47.49
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
US $ 77.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 32.5 mm | 32.5 mm | 32.5 mm | 32.5 mm | 32.5 mm | 32.5 mm | 32.5 mm |