{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Recubrimiento | TiAlSiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 42.5 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 65 mm | |
Longitud total L | 115 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance f en titanio > 850 N/mm2 | 0.17 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122480 15 | |
EAN / GTIN | 4062406779375 | |
Número del fabricante | 122480 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 15mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
3 piezas en stock
3 pieces available in 9-12 working days
US $ 327.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
43 piezas en stock
43 pieces available in 9-12 working days
US $ 200.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlSiN | AlTiN |
Longitud total L | 115 mm | 115 mm |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ángulo de punta | 140 grados | 140 grados |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 42.5 mm | 42.5 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |