{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 3.8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 18.3 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 24 mm | |
Longitud total L | 66 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.12 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122426 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197791313 | |
Número del fabricante | 122426 3,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,8mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 102.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
US $ 48.18
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
US $ 73.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
US $ 39.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
US $ 48.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
US $ 78.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
US $ 39.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | verde | sin | verde | verde | verde | rojo | azul |
⌀ nominal DC | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm | 3.8 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Ángulo de punta | 135 grados | 140 grados | 135 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados | 140 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ de mango Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |