{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
Intervalo de ⌀ | 10.06 mm - 12.05 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | |
Longitud total L | 102 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.26 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122425 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077198 | |
Número del fabricante | 122425 10,06-X |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de MDI GARANT Master Steel SPEED mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 306.21
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 255.17
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 284.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 236.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 326.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 272.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm o pulgadas): 10,06-X
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 192.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 160.13
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 315.94
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 263.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longitud total L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |