{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 7.5 mm | |
Recubrimiento | AlTiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | m7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29.8 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122390 7,5 | |
EAN / GTIN | 4067263003250 | |
Número del fabricante | 122390 7,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HA 7,5 mm
a petición
En stock
72 piezas en stock
US $ 39.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
US $ 49.39
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
US $ 41.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 81.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | sin | verde | rojo |
Longitud total L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 7.5 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29.8 mm | 29.8 mm | 29.8 mm | 29.8 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |