{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9.6 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 32.6 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en aluminio que produce virutas cortas | 0.55 mm/rev. | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122306 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197751744 | |
Número del fabricante | 122306 9,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 9,6 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
US $ 157.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 168.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
US $ 77.29
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 148.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí |
Ejecución | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Longitud total L | 89 | 89 | 89 | 89 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 | 47 | 47 | 47 |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |