{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1.7 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17.5 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | |
Longitud total L | 43 mm | |
⌀ de mango Ds | 1.7 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122301 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197042224 | |
Número del fabricante | 122301 1,7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI 1,7 mm
a petición
En stock
61 piezas en stock
US $ 12.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
US $ 11.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
283 piezas en stock
US $ 19.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | Sin revestimiento | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 1.7 mm | 1.7 mm | 1.7 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |