{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8.2 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 24.7 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 37 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8.2 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.11 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122160 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197040848 | |
Número del fabricante | 122160 8,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI extracorta, TiN, ⌀ DC h7: 8,2mm
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
26 piezas en stock
26 pieces available in 9-12 working days
US $ 69.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
65 piezas en stock
65 pieces available in 9-12 working days
US $ 66.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
39 piezas en stock
39 pieces available in 9-12 working days
US $ 89.97
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | TiN | Sin revestimiento | TiAlN |
Longitud total L | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.11 mm/rev. | 0.11 mm/rev. | 0.11 mm/rev. |