Broca MDI GARANT Master Steel MICRO con mango cilíndrico DIN 6535 HA 20×D 2,41-X mm

Número de artículo: 121228 2,41-X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 290.28 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 241.90 / Unidad
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Ejecución: 20×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Steel
    Intervalo de ⌀ 2.41 mm - 2.5 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Ejecución 20×D
    Tolerancia ⌀ nominal h6
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 128 grados
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 40 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Broca piloto necesaria sí, broca piloto
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 55 mm
    Longitud total L 87 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 121228 2,41-X
    EAN / GTIN 4062406632939
    Número del fabricante 121228 2,41-X

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    50
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 750 N/mm²
    P
    70
    Acero < 900 N/mm²
    P
    60
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    50
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    42
    INOX < 900 N/mm²
    M
    42
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    58
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Microbroca de alto rendimiento para el uso universal del material con especialidad en el mecanizado de acero. Máxima seguridad del proceso gracias a las herramientas del sistema completo perfectamente adaptadas entre sí y la faja guía ensanchada. Taladrado de diámetros muy pequeños hasta la profundidad máxima tras la perforación piloto anterior. Compromiso óptimo entre diámetro del núcleo y tamaño del canal de virutas, para optimizar el transporte de virutas, incluso en el caso de materiales de viruta larga. El aumento de los volúmenes de arranque de viruta por unidad de tiempo y de la durabilidad permiten un proceso de taladrado económico, incluso con diámetros de perforación pequeños, y al mismo tiempo con una elevada relación L/D.

    Nota:

    Para un uso con seguridad del proceso de las microbrocas a partir de 8×D es necesaria una perforación piloto de 4×D como mínimo, con la microbroca piloto n.°121223. En caso de mecanizado vertical y superficie plana de la pieza, a partir de DC =⌀ 1 mm se puede prescindir de la perforación piloto hasta una longitud de 12×D Prestar siempre atención a la ausencia de virutas en la perforación piloto antes de utilizar la siguiente broca. Recomendamos la realización de un avellanado de 90° con una broca de puntear CN adecuada, tras haber realizado la perforación piloto. En el caso de aplicaciones críticas (p. ej., precisión de fabricación máxima, formación de rebabas mínima, presión del refrigerante reducida), reducir el avance de la herramienta en un 50 % antes de la entrada y la salida del material. Los materiales de viruta larga requieren, en caso necesario, un desahogo a intervalos de 3×D respectivamente, con un movimiento de retirada mínimo sobre la profundidad de la perforación piloto. Prestar atención a que los instrumentos de sujeción de la herramienta sean adecuados (mandril de contracción térmica, conos de sujeción de expansión hidráulica) con una precisión de concentricidad menor que 0,003 mm, una presión del refrigerante suficientemente alta (como mínimo 30 bar), así como una filtración lo bastante fina del refrigerante (DC <⌀ 2 mm con filtro ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtro ≤ 0,020 mm). La relación L/D indicada corresponde a la profundidad de perforación mínima alcanzable con la microbroca correspondiente.
    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Plazo de entrega: 10 semanas laborales
    Cantidad mínima de pedido: 5 unidades
    Realización especial específica por parte del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de +/-10 % (mín. 1 ud.).

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra