{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tolerancia de mango | h6 | |
⌀ nominal DC | 8 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Ángulo de punta | 155 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 11 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Profundidad de perforación | 0.48 mm - 0.8 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0.18 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Serie | Master Steel | |
Tipo de producto | Broca de centrar |
Número de artículo | 121130 8 | |
EAN / GTIN | 4045197887504 | |
Número del fabricante | 121130 8 |