Corona de perforación MD plano, ⌀ DC: 16mm

Número de artículo: 118500 16
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango de tres superficies de apriete
  • Tolerancia del ⌀: -0,05 / 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 16 mm
Ejecución plano
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Mango Mango de tres superficies de apriete
⌀ de mango 6 mm
Tolerancia del ⌀ -0,05 / 0,1 mm
Longitud L 8 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Sierra de corona

Identificación y clasificación

Número de artículo 118500 16
Copiar
EAN / GTIN 4045197037084
Copiar
Número del fabricante 118500 16
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
70
Acero < 500 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
50
Acero < 750 N/mm²
apto para / [m/min]
P
Código ISO:
50
INOX < 900 N/mm²
apto para / [m/min]
M
Código ISO:
35
Grafito, PRFV, CFRP
apto para / [m/min]
N
Código ISO:
80
Uni
apto para / [m/min]
 
húmedo máximo
apto para / [m/min]
 
seco
apto para / [m/min]
 

Descripción

Ejecución:

Corona de perforación y mango de una pieza (templado), que la hacen sumamente estable y ofrecen concentricidad inmejorable.
Las placas de corte de metal duro estrechas con un ángulo de desprendimiento positivo y un ángulo de afilado amplio ofrecen una potencia de corte favorable con presiones de corte reducidas.
Broca de centrar intercambiable, mango con 3 superficies de apriete.
Ancho de corte de 2 mm para todos los tamaños. Tolerancia ⌀: + 0,10 / − 0,05 mm.
Medida L: todos los tam. = 8 mm.

Aplicación:

Para utilizar en máquinas estacionarias. Muy adecuado para plásticos reforzados con fibras (PRFV y PRFC).
Solo para materiales planos de hasta un máximo de 4 mm de espesor.