Juego de brocas cónicas de precisión para chapa HSS 3-30,5 mm

Número de artículo: 118120 3-30,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
159 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de corte DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Vástago con tres superficies de apriete

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 3 mm - 30.5 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    anillo de color sin
    Material de corte HSS
    Tipo de producto Broca escalonada
    Norma Norma de fábrica
    Mango Vástago con tres superficies de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 118120 3-30,5
    EAN / GTIN 4045197193209
    Número del fabricante 118120 3-30,5

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con punta de taladro afilada, no precisa taladrado previo. Cortes ascendentes de forma cónica y perímetro destalonado radialmente por muela para un corte helicoidal. Escala en las ranuras. Mango con 3 superficies adicionales.
    Juego con 3 brocas cónicas para chapa y 1 pasta para brocas n.º 118160 en caja.

    Aplicación:

    Perforado sin rebabas ni marca de vibraciones.
    Chapa de acero 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, metales no ferrosos: 0,1 − 5 mm, plásticos hasta 10 mm.

    Contenido:

    1 broca cónica para chapa cada uno: N.° 118020 tam. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
    Pasta para taladrar: N.º 118160

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra