{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para tornillos | M4 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 8374 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h9 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 20-30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h8 | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ D1 1. Nivel con bisel h9 | 4.3 mm | |
⌀ D2 2. Nivel con bisel h8 | 8 mm | |
Altura del escalonado L1 1. Nivel | 11 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.03 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h8 | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca escalonada |
Número de artículo | 117180 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197036070 | |
Número del fabricante | 117180 M4 |