Broca escalonada para agujero roscar HSS 90°, vaporizado, Para rosca: M5

Número de artículo: 117060 M5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
53 piezas en stock 53 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 8378
  • Tolerancia ⌀ nominal: h9
  • Número de dientes Z: 2
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para rosca M5
Recubrimiento vaporizado
Material de corte HSS
Norma DIN 8378
Tolerancia ⌀ nominal h9
Número de dientes Z 2
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico con h8
Ángulo de hélice 20-30 grados
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Refrigeración interior no
⌀ D1 1. Nivel con bisel h9 4.2 mm
⌀ D2 2. Nivel con bisel h8 5.5 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel 13.6 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 57 mm
Longitud total L 93 mm
⌀ de mango Ds 5.5 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.07 mm/rev.
Tolerancia de mango h8
anillo de color sin
Empleo con tipo de perforación en agujero ciego y pasante
Tipo de producto Broca escalonada

Identificación y clasificación

Número de artículo 117060 M5
EAN / GTIN 4045197035790
Número del fabricante 117060 M5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Cuerpo escalonado y avellanado con ranuras de viruta y fajas guía. Gracias a ello, el perfil de la broca escalonada permanece intacto tras diversos reafilados.

Aplicación:

El taladro para roscar y el avellanado se llevan a cabo perfectamente alineados en una operación.
Para perforaciones de agujeros de roscar según DIN 336 hoja 1 con avellanado de 90° (similar a DIN 69, modelo medio).