Brocas escalonadas cortas HSS para agujeros para roscar 90° M3

Número de artículo: 117020 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Número de dientes Z: 2
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para rosca M3
Recubrimiento vaporizado
Material de corte HSS
Norma DIN 1897
Tolerancia ⌀ nominal h8
Número de dientes Z 2
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico con h8
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Refrigeración interior no
⌀ D1 1. Nivel con bisel h8 2.5 mm
⌀ D2 2. Nivel con bisel h8 3.4 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel 8.8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
Longitud total L 52 mm
⌀ de mango Ds 3.4 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.03 mm/rev.
Tolerancia de mango h8
anillo de color sin
Empleo con tipo de perforación en agujero ciego y pasante
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 117020 M3
EAN / GTIN 4045197035639
Número del fabricante 117020 M3

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muy estable. Las tolerancias de concentricidad estrictas ajustadas entre el ⌀ de taladrado y de avellanado garantizan una alineación precisa.
Superficie con tratamiento especial y, con ello, una tendencia reducida al aporte de material y una evacuación de viruta mejorada.

Ventaja:

El taladrado y el avellanado se llevan a cabo en una operación y quedan perfectamente alineadas.

Aplicación:

Especialmente adecuado para máquinas CN, dada su elevada precisión de posicionamiento, su óptima propiedad de centrado y su elevada estabilidad. Por este motivo, se puede prescindir del centrado previo con frecuencia. Para taladrados de orificios de núcleo de rosca según DIN 336 hoja 1 con avellanado previo de 90°. Con ello, el macho para roscar siguiente no empieza a cortar en los cantos vivos de los taladros.