Brocas espirales extralargas HSS FS 25R2 mm

Número de artículo: 116720 25R2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1870 R2
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 25 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1870 R2
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 327.5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 365 mm
Longitud total L 555 mm
Cono Morse CM tamaño 3
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.25 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116720 25R2
EAN / GTIN 4045197035097
Número del fabricante 116720 25R2

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Precisión de concentridad elevada.
Espirales de ranura plana con canales de viruta más amplios; son estables gracias al espesor de núcleo reforzado (sin aumento de núcleo).
≤ 16mm ⌀: Biseles nitrurados, ranuras brillantes; > 16mm ⌀: Superficie con tratamiento especial.
Brocas especiales estables para perforaciones extremadamente profundas. Hasta aprox. 15×⌀ en una pasada.
Con afilado forma A.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.