{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 8-15 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 64 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 103 mm | |
Longitud total L | 224 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 1400 N/mm 2 | 0.18 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116380 26 | |
EAN / GTIN | 4045197032690 | |
Número del fabricante | 116380 26 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E para Hardox H 26 mm
a petición
En stock
9 piezas en stock
US $ 291.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
418 piezas en stock
US $ 77.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 154.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
US $ 306.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
US $ 220.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 250.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 224 | 286 | 286 | 286 | 335 | 286 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Mango | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | H | N | N | INOX | N | N |