Brocas espirales extralargas HSS-E FS 9X320 mm

Número de artículo: 116250 9X320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 × longitud total L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 1869
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 206.5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 220 mm
Longitud total L 320 mm
⌀ de mango Ds 9 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.1 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116250 9X320
EAN / GTIN 4062406266059
Número del fabricante 116250 9X320

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
55
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
30
Acero < 500 N/mm²
P
32
Acero < 750 N/mm²
P
25
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con rectificado entre puntas preciso.
Destalonado especial de 4 chaflanes para una buena guía en la perforación. Ranuras brillantes, biseles nitrurados.
Con afilado forma C.

Ventaja:

Broca especial para taladros profundos. Para taladros especialmente profundos o hundidos. La espiral de ranura plana permite una buena evacuación de viruta; por este motivo, en las perforaciones especialmente profundas, los vaciados de virutas son menos frecuentes.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112120, 112140 y 112170 con ángulo de punta de 142° para una máxima seguridad en el proceso