Brocas espirales extralargas HSS N 7X290 mm

Número de artículo: 116245 7X290
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
78 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 × longitud total L (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 1869
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 7 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 1869
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 38 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 189.5 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 200 mm
Longitud total L 290 mm
⌀ de mango Ds 7 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.07 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 116245 7X290
EAN / GTIN 4045197745927
Número del fabricante 116245 7X290

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
50
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
32
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
21
Acero < 900 N/mm²
P
18
Acero < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con rectificado entre puntas preciso.
Broca de alto rendimiento vaporizada para taladrar agujeros especialmente profundos. Cuidar estrictamente del vaciado frecuente de las virutas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Broca de puntear CN adecuada, n.° 112103, 112110 y 112160 con ángulo de punta de 120° para una máxima seguridad en el proceso