{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6.8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 1869 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 144.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 155 mm | |
Longitud total L | 225 mm | |
⌀ de mango Ds | 6.8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116240 6,8X225 | |
EAN / GTIN | 4045197028808 | |
Número del fabricante | 116240 6,8X225 |