{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 51 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.1 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115160 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024589 | |
Número del fabricante | 115160 1-6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Juego de brocas espirales HSS n.º 114200 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 1-6
a petición
En stock
74 piezas en stock
US $ 351.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
169 piezas en stock
US $ 219.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
US $ 184.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
US $ 334.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
US $ 299.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Zona de la broca | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm | 1 mm - 6 mm |
con estuche | sí | sí | no | sí | no |
Ángulo de punta | 130 grados | 118 grados | 118 grados | 130 grados | 130 grados |
Tipo | W | N | N | N | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |