{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 6 mm - 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 41 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.1 mm | |
con estuche | no | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115140 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024435 | |
Número del fabricante | 115140 6-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS n.º 114150 como juego de recambio 6-10
a petición
En stock
12 piezas en stock
US $ 504.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
US $ 100.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
US $ 359.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
77 piezas en stock
US $ 242.64
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Nombre de forets | 41 | 41 | 41 | 41 |
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Par incrément de | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,1 |
en coffret | no | no | no | no |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 |
Type de produit | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Forets hélicoïdaux |