{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 10.5 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 24 | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115050 1-10,5 | |
Número del fabricante | 115050 1-10,5 |