{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7.4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57.9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 7.4 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114500 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197020192 | |
Número del fabricante | 114500 7,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,4mm
a petición
En stock
69 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 35.75
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 29.79
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 16.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
222 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 16.81
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 14.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 15.93
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 43.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 36.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ nominal DC | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ de mango Ds | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 57.9 mm | 57.9 mm | 57.9 mm | 57.9 mm | 57.9 mm |