{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 28 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.07 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114470 6 | |
EAN / GTIN | 4045197019448 | |
Número del fabricante | 114470 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E H 6 mm
a petición
En stock
316 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 12.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 10.55
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,040 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 10.01
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 8.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,110 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 6.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 5.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | rosa | sin | sin |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | H | FS | N |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19 | 19 | 48 |