{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6.8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 23.8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 34 mm | |
Longitud total L | 109 mm | |
⌀ de mango Ds | 6.8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.07 mm/rev. | |
anillo de color | rosa | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114470 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197019462 | |
Número del fabricante | 114470 6,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E H 6,8 mm
a petición
En stock
84 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 17.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 14.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
584 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.43
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 12.02
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,338 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 10.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 8.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 109 | 74 | 109 |
⌀ nominal DC | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tipo | H | FS | N |