Brocas espirales HSS W 9,1 mm

Número de artículo: 114200 9,1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 33.28 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 27.73 / Unidad
a petición
En stock
57 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9.1 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Ángulo de hélice 35-40 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 67.4 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 81 mm
Longitud total L 125 mm
⌀ de mango Ds 9.1 mm
Avance f en aluminio plástico de viruta larga 0.18 mm/rev.
anillo de color amarillo
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114200 9,1
EAN / GTIN 4045197015990
Número del fabricante 114200 9,1

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Aluminio > 10 % Si
N
40
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.
Afilado de punta preciso.
Ranuras receptoras de la viruta amplias, rectificadas, con torsión estrecha.
Superficie rectificada brillante.
Con afilado forma A a partir de tamaño 2,0 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.