{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 13 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | INOX | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 29 | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114018 1-13KB | |
EAN / GTIN | 4062406877644 | |
Número del fabricante | 114018 1-13KB |