{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 10.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 24 | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 mm | |
con estuche | no | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 113730 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406264543 | |
Número del fabricante | 113730 1-10,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juego de brocas cortas HSS-E n.º 113150, tipo N como juego de recambio sin caja, Sin revestimiento, Tipo: 1-10,5
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
12 piezas en stock
12 pieces available in 9-12 working days
US $ 220.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
53 piezas en stock
53 pieces available in 9-12 working days
US $ 185.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
26 piezas en stock
26 pieces available in 9-12 working days
US $ 148.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
42 piezas en stock
42 pieces available in 9-12 working days
US $ 280.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
48 piezas en stock
48 pieces available in 9-12 working days
US $ 243.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
305 piezas en stock
305 pieces available in 9-12 working days
US $ 269.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
anillo de color | sin | sin | sin | rojo | rojo | sin |
⌀ de agujero para roscar | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ángulo de punta | 130 grados | 118 grados | 118 grados | 130 grados | 130 grados | 130 grados |