Broca escalonada de centrar para agujeros para roscar HSS-E A con superficie M12

Número de artículo: 111313 M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 332/2
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / -0,05
  • Ángulo de avellanado: 60

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 332/2
Tipo A
Tolerancia ⌀ nominal 0 / -0,05
Ángulo de avellanado 60 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 10.2 mm
⌀ D1 1. Nivel con bisel ±0,05 13 mm
⌀ D2 2. Nivel 20 mm
Altura del escalonado L1 1. Nivel 28 mm
Altura del escalonado L2 2. Nivel 34.5 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo 210-250 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
s − 0,1 18.45 mm
Longitud total L 105 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.2 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111313 M12
EAN / GTIN 4062406101992
Número del fabricante 111313 M12

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
65
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
65
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
30
Acero < 1100 N/mm²
P
9
Acero < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
7
GG(G)
K
28
CuZn
N
35
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca escalonada de centrar para centrados de agujeros para roscar según forma A.
Para la producción combinada de centrado, chaflan de entrada y taladrado de agujero para roscar en una operación.
Con superficie adicional en el mango.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Para rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra