Broca de puntear HSS-E-PM A 0,5 mm

Número de artículo: 111105 0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
213 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 333
  • Tipo: A
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Ángulo de avellanado: 60

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 333
Tipo A
Tolerancia ⌀ nominal k12
Ángulo de avellanado 60 grados
Sentido del corte derecha
Mango Mango cilíndrico con h7
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
⌀ nominal DC 0.5 mm
Para ⌀ de pieza de trabajo < 4 mm
⌀ de mango Ds 3.15 mm
Tolerancia de mango h7
Longitud total L 25 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.01 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca de puntear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 111105 0,5
EAN / GTIN 4045197797155
Número del fabricante 111105 0,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
100
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
60
Aluminio > 10 % Si
N
40
Acero < 500 N/mm²
P
60
Acero < 750 N/mm²
P
50
Acero < 900 N/mm²
P
40
Acero < 1100 N/mm²
P
20
Acero < 1400 N/mm²
P
10
Acero < 55 HRC
H
5
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
80
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pieza llena y destalonado, ranurado en espiral.
Cortante de un lado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ nominal DC k12 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra