{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 2.5 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 20 − 30 mm | |
⌀ de mango Ds | 6.3 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 45 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111100 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197000330 | |
Número del fabricante | 111100 2,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de centrar HSS-E A, TiAlN, ⌀ nominal DC k12: 2,5mm
a petición
En stock
2,432 piezas en stock
US $ 25.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,601 piezas en stock
US $ 9.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5,616 piezas en stock
US $ 6.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,918 piezas en stock
US $ 14.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,458 piezas en stock
US $ 34.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 45 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
Ángulo de avellanado | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados | 60 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tipo | A | A | A | A | A |
⌀ de mango Ds | 6.3 mm | 6.3 mm | 6.3 mm | 8 mm | 6.3 mm |