{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Tipo | A | |
Tolerancia ⌀ nominal | k12 | |
Ángulo de avellanado | 60 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ nominal DC | 1.6 mm | |
Para ⌀ de pieza de trabajo | 10 − 15 mm | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Longitud total L | 35.5 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.02 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca de puntear |
Número de artículo | 111050 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197796172 | |
Número del fabricante | 111050 1,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de centrar HSS-E A 1,6 mm
a petición
En stock
955 piezas en stock
US $ 10.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,159 piezas en stock
US $ 6.47
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,793 piezas en stock
US $ 4.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
US $ 12.09
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 | Mango cilíndrico con h7 |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tipo | A | A | A | A |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |