Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Limitador de caídas Banda de tela TurboLite 2 m

Número de artículo: 098150 2

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud cable metálico (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EN 360
Peso 0.86 kg
Longitud cable metálico 2 m
Longitud 2 m
Tipo de producto Limitador de caídas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098150 2
Número del fabricante 1018015

Descripción

Ejecución:

Limitador de caída personal TurboLite. Montado en una carcasa de materia compuesto con alta resistencia a los golpes. Sistema de frenado de acción rápida con un cinturón de 2 m. Incluye indicador de carga integrado. Homologado hasta 136 kg.
Limitador de caída TurboLite con cinta textil y dos mosquetones Twistlock.

Norma:

EN 360

Nota:

Los productos, que están formados principalmente por metal, no tienen limitación en la vida útil. Para ello un requisito es la comprobación anual por parte de expertos (comprobación visual). Aquí se incluyen, sobre todo, los mosquetones, ya que los aparatos de alta seguridad también están sujetos a la comprobación visual o revisión anual.