{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 12 | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 10 | |
EN 374 | Tipo B (KLMPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | KLMPT | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
Material | PVC | |
Material de base | PVC | |
AQL | 0,3 | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Longitud | 300 mm | |
Color | negro / azul | |
Aplicación | reutilizable | |
Calor por contacto hasta | 250 °C | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094795 10 | |
Número del fabricante | 12930/10 |