{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 100 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Certificación para alimentos | |
Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Talla de guante | 10 | |
EN 374 | Tipo A (AJKOPT) | |
Resistencia a sustancias químicas | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Material | PVC | |
Material de base | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Longitud | 320 mm | |
Espesor | 0.38 mm | |
Color | verde | |
Aplicación | reutilizable | |
Material forro | Algodón-terciopelo | |
Grosor de pared | 0.45 mm | |
Norma/decreto | EN 374 | |
exento de silicona | sí | |
exento de látex | sí | |
Tiempo de permeación con acetona 99 % | <10 min | |
Tiempo de permeación con ciclohexano 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con isopropanol 99 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con metanol 99 % | 10-30 min | |
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 % | >480 min | |
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 % | 60-120 min | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes protectores frente a productos químicos | |
Recubrimiento | PVC | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a productos químicos |
Número de artículo | 094745 10 | |
Número del fabricante | ULTRANITRIL 492 |