{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
EN 388 | 2543 | |
EN 407 | 43434X | |
Calor por contacto hasta | 500 °C | |
Material de base | Aramida | |
Variante de recubrimiento | Sin recubrimiento | |
Color | amarillo | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 300 mm | |
Intervalo de aplicación | Heavy Duty | |
Protección contra el calor hasta | 500 °C | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de protección térmica | |
Tipo de producto | Guantes de protección térmica |
Número de artículo | 094650 |