Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes KryTech 531 7

Número de artículo: 094554 7
Tabla de medidas
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Detalles de producto

Datos técnicos

Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Material de base PEHD
Recubrimiento Nitrilo / PU
Intervalo de aplicación Universal
Color negro / verde
Talla de guante 7
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Clase de protección frente a cortes C
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094554 7
Número del fabricante 34531007

Descripción

Ejecución:

KryTech 531. Guante de protección frente a cortes con recubrimiento de nitrilo-PU en base de agua para trabajos en entornos con poca suciedad. Alta resistencia a la abrasión para una larga duración de la vida útil. Estándar Oeko-Tex® 100. Exento de DMF.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop