{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 96 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; exento de látex; Exento de DMF | |
Forma ajustada | muy satisfactorio | |
EN 388 | 4343B | |
Material de base | PEHD | |
Recubrimiento | Nitril | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro / gris | |
Material recubrimiento | Nitrilo | |
Talla de guante | 10 | |
Peso | 37 g | |
Longitud | 230 mm - 270 mm | |
EN 388 resistencia a la abrasión | 4 | |
EN 388 resistencia al corte | 3 | |
EN 388 resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
EN 388 resistencia al traspaso | 3 | |
Aplicación | reutilizable | |
exento de silicona | sí | |
Transpirabilidad | satisfactorio | |
Exento de DMF | sí | |
Sensibilidad al tacto | muy satisfactorio | |
Agarre en mojado | satisfactorio | |
Agarre con aceite | muy satisfactorio | |
Protección contra el calor | no disponible | |
Categoría de protección | Categoría II | |
Tipo de guante | Guantes multiuso | |
Clase de protección frente a cortes | B | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094470 10 | |
Número del fabricante | KRYNIT 563 |