{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | VX 7000 | |
Sexo | Caballero | |
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio | |
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela) | Más de 200 °C | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Propiedad | Amortiguación Vario® | |
Número de zapato UE | 44 | |
Color | negro | |
Material de cubierta | Cuero liso | |
Material forro interior | Cuero auténtico | |
Antideslizante | sí | |
Resistente al corte | sí | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 092812 44 | |
Número del fabricante | VX 7380 PERBUNAN XB GR. 44 |