Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sandalia negra MAJA Easy ESD, S1 38

Número de artículo: 092715 38

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 38
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092715 38
Número del fabricante 74770-38

Descripción

Ejecución:

Sandalia de seguridad de señora MAJA Easy con forma estrecha y cierre por adherencia para entornos de trabajo secos. Dotación sin cuero.
  • Material superior de microfibra / tejido.
  • Forro de tejido transpirable.
  • Reflectores de seguridad.
  • Suela interpuesta LADIES ESD de superficie completa.
  • Plantilla de tela no tejida apta para ESD.
  • Suela PU/PU NOVA, antideslizante.
  • Protección contra descargas electrostáticas (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en los números de zapato UE 36 – 41, bajo pedido en los números de zapato UE 35 – 42.