{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 tipo 6; EN 471 | |
Serie | Ropa multinorma Rofa | |
Sexo | Caballero | |
Ropa según | DIN EN ISO 11612 protección contra llama y calor excesivo; DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas | |
Color | amarillo | |
Material | Modacryl, algodón | |
Talla de confección DE | 56 – 62 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 bandas reflectoras por todo el perímetro | sí | |
Bolsillo para teléfono móvil | sí | |
Tipo de producto | Chaleco de señalización |
Número de artículo | 091888 56-62 | |
Número del fabricante | 155190 300 GR.2 |