Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pantalón de peto CANVAS 320, azul marino, Talla de confección DE: 24

Número de artículo: 091371 24
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PLANAM Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PLANAM

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Talla de hombre
Tamaño del pedido DE Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura cm
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 35% algodón; 65% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 320
  • Lavar: 60 °C colada de color
  • Norma: EN 14404

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CANVAS 320
Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 35% algodón; 65% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 320 g/m2
Lavar 60 °C colada de color
Color azul marino
Tamaño ES 44C
Talla de confección DE 24
Tamaño FR 44C
Tamaño IT 44C
Norma EN 14404
Tipo de producto Pantalón de peto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091371 24
Número del fabricante 2138 GR. 24

Descripción

Ejecución:

La robusta línea de ropa de trabajo Canvas 320 ofrece una elevada protección con diferentes condiciones de trabajo. Con goma elástica en la cintura para un asiento cómodo. Resistencia al rasgado y a la fricción gracias al refuerzo Cordura® en puntos especialmente sometidos a carga. Gracias al acabado de Teflon®, el tejido de mantenimiento sencillo repele la suciedad y el agua. Con ribetes reflectantes de material reflectante 3M™ Scotchlite™ para una mayor visibilidad en la oscuridad.
Pantalón de peto con ajuste de la cintura y parte dorsal alzada. Tirantes con inserto de cinta de goma y hebillas de seguridad. Bolsillo de muslo doble.
  • Bolsillos en las rodilleras reforzados con Cordura®.
  • Certificados según EN-14404 junto con las rodilleras n.º 091802.
  • Bolsillos traseros reforzados.
  • Dos bolsillos laterales de Cordura®.
  • Bolsillo doble para el metro de Cordura®.
  • Bolsillo de muslo con bolsillo superpuesto para el móvil.
  • Cremallera en la bragueta.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Pantalón de peto en combinación de colores negro en n.º 091372.
Disponible en otros colores a petición.
En la página de la visión general encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.