Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Chaqueta Vestuario profesional Quality Dress 110

Número de artículo: 091111 110
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Longitud brazos Altura
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Así se mide

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
  • Composición del tejido: 100 % algodón
  • Gramaje / densidad tejido del material: 285
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavar: 60 °C colada de color

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie QUALITY DRESS
Servicio especial Personalización textil
Sexo Caballero
Composición del tejido 100 % algodón
Gramaje / densidad tejido del material 285 g/m2
Ropa estándar Oeko-Tex Standard 100
Lavar 60 °C colada de color
Quality Dress Quality Dress
Color Azul violáceo
Tamaño RU 39L
Tamaño EE. UU. 39/36
Tamaño ES 48L
Tamaño NL 110
Talla de confección DE 110
Tamaño FR 48L
Tamaño IT 48L
Cierre chaqueta Cierre de botones
lado del cierre cubierto
Cierre de la manga Puño con botón
Cierre del collar Cintura sin goma
Número de bolsillos superiores con solapa y Cierre por adherencia 2
Número de bolsillos superiores interiores 1
Número de bolsillos laterales 2
Bolsillos laterales reforzado
Colocación bolsillo para móvil derecha
Tipo de producto Chaqueta de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091111 110
Número del fabricante 1637 1314 46, GR.110

Descripción

Ejecución:

Vestuario profesional Quality Dress de resistente tejido de algodón. La línea de productos con una excelente relación de precio y rendimiento dispone de botones y cremalleras ocultos para proteger las superficies sensibles. Agradable y cómodo de llevar gracias al material 100 % algodón.
Chaqueta con bolsillo para el móvil.
  • Puño con botón.
  • Dos bolsillos superiores con solapa y Cierre por adherencia.

Descripción:

  • Bolsillo superior interior.
  • Tapeta de botones tapada.
  • Dos bolsillos laterales reforzados.

Nota:

La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Disponible en otros colores a petición.
Chaqueta en modelo gris en n.º 091112.
En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.