{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Ropa de trabajo | |
Servicio especial | Personalización textil | |
Sexo | Unisex | |
Composición del tejido | 70% algodón; 30% poliéster | |
Gramaje / densidad tejido del material | 300 g/m2 | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavar | Lavado suave 60 °C | |
Blanqueo | no blanquear | |
Limpieza química | No limpiar en seco | |
Secar | Secar en tambor con cuidado (baja temperatura) | |
Planchar | moderadamente caliente, hasta un máximo de 150 °C | |
Color | azul oscuro | |
Tamaño unisex | 2XL | |
Tipo de producto | Sudadera |
Número de artículo | 090310 2XL | |
Número del fabricante | 090310 2XL |