Paños de limpieza WypAll® X60 Multi-Task Rollo grande W

Número de artículo: 089285 W
(0.54 US $ / 1 Abrisse)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress X60 Multi-Task
Servicios 650
Anchura 420 mm
Longitud 380 mm
adecuado para soporte/expendedor 089265, 089266, 089267
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 089285 W
EAN / GTIN 5033848042449
Número del fabricante 8349

Descripción

Ejecución:

El surtido WypAll® X60 ha sido desarrollado especialmente para procesos de limpieza ligeros, especialmente en aquellos casos en que es importante la capacidad de absorción. Gracias a la avanzada tecnología Hydroknit™, estos paños de limpieza duraderos son ligeros y absorbentes a la vez, para que se generen menos residuos y la limpieza sea versátil en una multitud de tareas. Los paños de limpieza absorbentes son perfectos para el uso como paños de limpieza industriales y para la limpieza de suciedad causada por aceite ligero, adhesivos y depósitos. También son adecuados para la limpieza de superficies de vidrio y de alto brillo.
Los paños de limpieza Multi-Task WypAll® X60 se pueden utilizar con detergentes o desinfectantes. Estos paños de limpieza reutilizables fueron probados para su compatibilidad con el uso en la pulverización y la limpieza en combinación con ácido peracético, agua oxigenada, blanqueadores (hipoclorito sódico) y compuestos amónicos cuartarios (Quats). La compatibilidad con pulverización y limpieza asegura que sus empleados puedan limpiar sus propias áreas de trabajo, vehículos, escritorios, tresillos y zona de cocina antes y después de su uso. Si los paños de limpieza Multi-Task WypAll® X60 se utilizan para la limpieza de pulverización y limpieza, los trabajadores pueden limpiar y desinfectar sus áreas de trabajo en las instalaciones de producción antes de la entrega al siguiente turno.